VIMAR SPA - VIW30338.CC Adattatore RJ45 AMP Avaya canapa - 30338.CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8007352691506
Artikelnummer
VIW30338.CC
Herstellernummer
30338.CC
Hersteller
VIW
Farbe:
beige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
19.8 mm
Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), canapa


