VIMAR SPA - VIW30318.C Presa coassiale tipo F canapa - 30318.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352691087
Artikelnummer
VIW30318.C
Herstellernummer
30318.C
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
beige
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
2985 mm
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz


