VIMAR SPA - VIW30300.10C Presa TV-RD-SAT passante canapa - 30300.10C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.2 dB
Packung
1 ST
EAN
8007352690820
Artikelnummer
VIW30300.10C
Herstellernummer
30300.10C
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
beige
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.4 dB
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
3190 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A


