Startseite

VIMAR SPA - VIW30298.G Alimentatore USB C 30W PD nero - 30298.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30298.G Alimentatore USB C 30W PD nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352704732

Artikelnummer

VIW30298.G

Herstellernummer

30298.G

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7021

Gerätebreite:

4470 mm

Gerätehöhe:

5280 mm

Gerätetiefe:

4180 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli