VIMAR SPA - VIW30292.CCC Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V canapa - 30292.CCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352689756
Artikelnummer
VIW30292.CCC
Herstellernummer
30292.CCC
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7032
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
4670 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


