Startseite

VIMAR SPA - VIW30292.CCB Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco - 30292.CCB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30292.CCB Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352676459

Artikelnummer

VIW30292.CCB

Herstellernummer

30292.CCB

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9016

Gerätebreite:

2230 mm

Gerätehöhe:

5280 mm

Gerätetiefe:

4670 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco