VIMAR SPA - VIW30292.ACB Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V bianco - 30292.ACB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2400 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 12000...24000 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352711792
Artikelnummer
VIW30292.ACB
Herstellernummer
30292.ACB
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
2400 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
12000...24000 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
4670 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


