Startseite

VIMAR SPA - VIW30050 Pulsante targhetta 1P NO 10A - 30050

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30050 Pulsante targhetta 1P NO 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352676046

Artikelnummer

VIW30050

Herstellernummer

30050

Hersteller

VIW

Form:

rechteckig

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

4480 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbautiefe:

26.5 mm

Länge:

3490 mm

Höhe:

52.8 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per unità segnalazione LED 00935… e 00936… - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione.