VIMAR SPA - VIW30012A.G Invertitore 1P 10AX assiale nero - 30012A.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8007352682825
Artikelnummer
VIW30012A.G
Herstellernummer
30012A.G
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
35.5 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
41.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


