Startseite

VIMAR SPA - VIW30012.2 Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M - 30012.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30012.2 Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352723153

Artikelnummer

VIW30012.2

Herstellernummer

30012.2

Hersteller

VIW

Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)