Startseite

VIMAR SPA - VIW30008A.2C Pulsante 1P NO 10A 2M assiale canapa

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30008A.2C Pulsante 1P NO 10A 2M assiale canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352714922

Artikelnummer

VIW30008A.2C

Herstellernummer

30008A.2C

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

44.6 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

32.3 mm

Gerätehöhe:

52.7 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, canapa - 2 moduli