Startseite

VIMAR SPA - VIW30000A.B Interruttore 1P 10AX assiale bianco - 30000A.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30000A.B Interruttore 1P 10AX assiale bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352675025

Artikelnummer

VIW30000A.B

Herstellernummer

30000A.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

31.8 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

37.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)