VIMAR SPA - VIW25V6/35 Pannello a/v con 6 pulsanti grigio sablé - 25V6/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - stehend
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6
Koppelbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199942
Artikelnummer
VIW25V6/35
Herstellernummer
25V6/35
Hersteller
VIW
Montageart:
stehend
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Koppelbar:
nein
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamthöhe:
153.5 mm
Gesamttiefe:
35 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Pannello audio e video con 6 pulsanti, grigio sablé


