Startseite

VIMAR SPA - VIW256D/35 Coppia di pannelli grigio sablé - 256D/35

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW256D/35 Coppia di pannelli grigio sablé

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Mit Zeitungsfach - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406189653

Artikelnummer

VIW256D/35

Herstellernummer

256D/35

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Anzahl der Briefkästen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Mit Zeitungsfach:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Koppelbar:

ja

Anzahl der Modulplätze:

0

Gesamtbreite:

395 mm

Gesamthöhe:

153.5 mm

Gesamttiefe:

35 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave, grigio sablé