Startseite

VIMAR SPA - VIW2561/35 Pannello con buca posta grigio sablé - 2561/35

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW2561/35 Pannello con buca posta grigio sablé

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Mit Zeitungsfach - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406185792

Artikelnummer

VIW2561/35

Herstellernummer

2561/35

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Anzahl der Briefkästen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Mit Zeitungsfach:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Koppelbar:

ja

Anzahl der Modulplätze:

1

Gesamtbreite:

395 mm

Gesamthöhe:

153.5 mm

Gesamttiefe:

35 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Pannello con foro buca posta, grigio sablé