VIMAR SPA - VIW2560/35 Pannello cieco senza buca grigio sablé - 2560/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Briefkästen - 0
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Mit Zeitungsfach - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406205704
Artikelnummer
VIW2560/35
Herstellernummer
2560/35
Hersteller
VIW
Montageart:
sonstige
Anzahl der Briefkästen:
0
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
ja
Anzahl der Modulplätze:
0
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamthöhe:
153.5 mm
Gesamttiefe:
35 mm
Mit Beleuchtung:
nein


