VIMAR SPA - VIW2550/301 Targa portalettere 1 pulsante alluminio - 2550/301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Mit Zeitungsfach - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406127358
Artikelnummer
VIW2550/301
Herstellernummer
2550/301
Hersteller
VIW
Montageart:
sonstige
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Koppelbar:
nein
Anzahl der Modulplätze:
1
Gesamtbreite:
265 mm
Gesamthöhe:
363 mm
Gesamttiefe:
135 mm
Mit Beleuchtung:
ja


