Startseite

VIMAR SPA - VIW22699.03 Placca 5Mx10 BS Flat grigio antracite - 22699.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22699.03 Placca 5Mx10 BS Flat grigio antracite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 10

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352656659

Artikelnummer

VIW22699.03

Herstellernummer

22699.03

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

10

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

ja

Breite:

159.3 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Transparent:

nein

Einbaubreite:

159.3 mm

Tiefe:

7.15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 5 moduli BS per dieci comandi Flat, metallo, grigio antracite