Startseite

VIMAR SPA - VIW22684.RN.4.03 Placca 4Mx4 Tondo grigio antracite - 22684.RN.4.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22684.RN.4.03 Placca 4Mx4 Tondo grigio antracite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352743113

Artikelnummer

VIW22684.RN.4.03

Herstellernummer

22684.RN.4.03

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

144.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Transparent:

nein

Einbaubreite:

144.5 mm

Tiefe:

10.15 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 4 moduli per quattro comandi Tondo, metallo, grigio antracite