VIMAR SPA - VIW22683.1.12 Placca 3Mx1 Flat bronzo scuro spazz. - 22683.1.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Bronze
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon EXÉ
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352623552
Artikelnummer
VIW22683.1.12
Herstellernummer
22683.1.12
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Bronze
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
122 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7013
Transparent:
nein
Einbaubreite:
122 mm
Tiefe:
7.15 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm


