Startseite

VIMAR SPA - VIW22669.75 Placca 8M (2+2+2+2)in71 argento ghiaccio

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22669.75 Placca 8M (2+2+2+2)in71 argento ghiaccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352669048

Artikelnummer

VIW22669.75

Herstellernummer

22669.75

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

8

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

303 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

303 mm

Tiefe:

11.6 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), cristallo, argento ghiaccio