Startseite

VIMAR SPA - VIW22657.21 Placca 7M savana - 22657.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22657.21 Placca 7M savana

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Leder

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352610057

Artikelnummer

VIW22657.21

Herstellernummer

22657.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Leder

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

7

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

212 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Einbaubreite:

212 mm

Tiefe:

11.55 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca 7 moduli, pelle naturale, savana