Startseite

VIMAR SPA - VIW22649.01 Placca 5M BS bianco matt

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22649.01 Placca 5M BS bianco matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352608702

Artikelnummer

VIW22649.01

Herstellernummer

22649.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

159.3 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

159.3 mm

Tiefe:

10.15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca 5 moduli BS, metallo base, bianco matt