Startseite

VIMAR SPA - VIW21669.88 Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero tot diam.

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21669.88 Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero tot diam.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352435148

Artikelnummer

VIW21669.88

Herstellernummer

21669.88

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

8

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Glas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95.4 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

308.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95.4 mm

Tiefe:

9.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

308.4 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), cristallo, nero totale diamante