Startseite

VIMAR SPA - VIW21662.21 Placca 2M crema - 21662.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21662.21 Placca 2M crema

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Leder

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352566613

Artikelnummer

VIW21662.21

Herstellernummer

21662.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Leder

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95.4 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95.4 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Placca elettronica 2 moduli, pelle naturale, crema