VIMAR SPA - VIW21653.08 Placca 3M titanio - 21653.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352419025
Artikelnummer
VIW21653.08
Herstellernummer
21653.08
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
117.3 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
105.3 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7013
Transparent:
nein
Einbaubreite:
117.3 mm
Tiefe:
9.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
105.3 mm