Startseite

VIMAR SPA - VIW21649.41 Placca 5M BS glacier ice - 21649.41

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21649.41 Placca 5M BS glacier ice

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352489103

Artikelnummer

VIW21649.41

Herstellernummer

21649.41

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

163 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

163 mm

Tiefe:

9.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Placca 5 moduli BS, corian, glacier ice