VIMAR SPA - VIW21643.18 Placca 4M (2+2) int71 nero totale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352436176
Artikelnummer
VIW21643.18
Herstellernummer
21643.18
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95.4 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
166.4 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95.4 mm
Tiefe:
9.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
166.4 mm