Startseite

VIMAR SPA - VIW21514.F.70 Termostato domotico FAN 2M b.co diamante - 21514.F.70

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21514.F.70 Termostato domotico FAN 2M b.co diamante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352658998

Artikelnummer

VIW21514.F.70

Herstellernummer

21514.F.70

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

V

Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, bianco diamante - 2 moduli