VIMAR SPA - VIW21457 Lettore transponder esterno KNX - 21457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - grau
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon TACTIL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352514454
Artikelnummer
VIW21457
Herstellernummer
21457
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja



