Startseite

VIMAR SPA - VIW21126 Comando elettronico 8in 7out 3M - 21126

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21126 Comando elettronico 8in 7out 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352608290

Artikelnummer

VIW21126

Herstellernummer

21126

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Comando elettronico 6 pulsanti indipendenti, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli