Startseite

VIMAR SPA - VIW21122 Comando elettronico remoto - 21122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352494244

Artikelnummer

VIW21122

Herstellernummer

21122

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Comando elettronico remoto, 2 pulsanti per la gestione remota di un singolo comando elettronico o per il controllo centralizzato di più comandi, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil.