Startseite

VIMAR SPA - VIW20850 Rivelatore IR KNX grigio - 20850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 112...112 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352390348

Artikelnummer

VIW20850

Herstellernummer

20850

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

112...112 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

1.5 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

36...36 °

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX, grigio - 2 moduli