Startseite

VIMAR SPA - VIW20788 Base da tavolo 8M grigio - 20788

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20788 Base da tavolo 8M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352353961

Artikelnummer

VIW20788

Herstellernummer

20788

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

8

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

134 mm

Gerätebreite:

142.3 mm

Gerätehöhe:

150.3 mm

Base inclinata da tavolo per monitor a colori LCD 3,5 in o touch screen a colori 4,3 in, 8 moduli (4+4), grigio. Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round