Startseite

VIMAR SPA - VIW20784.B Scatola da tavolo 4M bianco - 20784.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8007352312661

Artikelnummer

VIW20784.B

Herstellernummer

20784.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

67.6 mm

Gerätebreite:

142.5 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon, bianco. Da completare con supporto e placca