Startseite

VIMAR SPA - VIW20755.6 Due mezzi tasti 1M scenari grigio - 20755.6

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20755.6 Due mezzi tasti 1M scenari grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708297

Artikelnummer

VIW20755.6

Herstellernummer

20755.6

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, grigio