Startseite

VIMAR SPA - VIW20751.N Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20751.N Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352592438

Artikelnummer

VIW20751.N

Herstellernummer

20751.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, NextGruppo: sistemi di bus per impiantiClasse: tasto a bilico sistema busSistema bus radio KNX: NoMateriale: plasticaQualità del materiale: materiale termoplasticoSuperficie: verniciatoEsecuzione della superficie: opacoCodice RAL (simile): 9022Trasparente: No