Startseite

VIMAR SPA - VIW20751.1 Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF grigio - 20751.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20751.1 Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592025

Artikelnummer

VIW20751.1

Herstellernummer

20751.1

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, grigioGruppo: sistemi di bus per impiantiClasse: tasto a bilico sistema busSistema bus radio KNX: NoMateriale: plasticaSuperficie: non trattatoEsecuzione della superficie: opacoCodice RAL (simile): 7024Trasparente: No