Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20654.C01 PLACCA CLASSIC 4M BIANCO ARTICO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Breite - 142.3 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352479630

Artikelnummer

VIW20654.C01

Herstellernummer

20654.C01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

142.3 mm

Höhe:

84.8 mm

Tiefe:

8.9 mm

Placca Classic 4 moduli, metallo, bianco artico, cornice cromata