VIMAR SPA - VIW20587.N Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M Next - 20587.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Lautsprecher
Nennbelastbarkeit - 10 W
Impedanz - 8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 3 W
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352400757
Artikelnummer
VIW20587.N
Herstellernummer
20587.N
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Lautsprecher
Nennbelastbarkeit:
10 W
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
3 W
Farbe:
Aluminium
Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon o Plana, Next - 3 moduli



