VIMAR SPA - VIW20587 Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M grigio - 20587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Lautsprecher
Nennbelastbarkeit - 10 W
Impedanz - 8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 3 W
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352400740
Artikelnummer
VIW20587
Herstellernummer
20587
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Lautsprecher
Nennbelastbarkeit:
10 W
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
3 W
Farbe:
anthrazit
Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon o Plana, grigio - 3 moduli



