Startseite

VIMAR SPA - VIW20583.N Connettore diffusore sonoro Next - 20583.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352400665

Artikelnummer

VIW20583.N

Herstellernummer

20583.N

Hersteller

VIW

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

29.9 mm

Connettore a molla per diffusore sonoro, Next