VIMAR SPA - VIW20583 Connettore diffusore sonoro grigio - 20583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352400627
Artikelnummer
VIW20583
Herstellernummer
20583
Hersteller
VIW
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
29.9 mm



