Startseite

VIMAR SPA - VIW20582 Ingresso audio RCA 2M grigio - 20582

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20582 Ingresso audio RCA 2M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400597

Artikelnummer

VIW20582

Herstellernummer

20582

Hersteller

VIW

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

kleben

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, grigio - 2 moduli.