VIMAR SPA - VIW20582.B Ingresso audio RCA 2M bianco - 20582.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Geräteeinbaukanal
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352400603
Artikelnummer
VIW20582.B
Herstellernummer
20582.B
Hersteller
VIW
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
kleben


