Startseite

VIMAR SPA - VIW20534 Attuatore a relè 1M grigio - 20534

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20534 Attuatore a relè 1M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352345287

Artikelnummer

VIW20534

Herstellernummer

20534

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Schaltstrom:

6 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

120...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Principali caratteristiche. Tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V. Assorbimento: 10 mA. Uscita a relè in scambio. Carichi comandabili a 120-230 V~: Carichi resistivi: 6 A (20.000 cicli). Lampade a incandescenza: 6 A (20.000 cicli). Lampade fluorescenti e lampade a risparmio energetico: 1 A (20.000 cicli). Trasformatori elettronici: 4 A (20.000 cicli). Trasformatori ferromagnetici: 6 A (20.000 cicli). Motori cos ø 0,6: 3,5 A (100.000 cicli). Morsetti: BUS TP. Contatti relè (NC, C, NO). Colore: Grigio.