VIMAR SPA - VIW20518 Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio - 20518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352345065
Artikelnummer
VIW20518
Herstellernummer
20518
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40



