VIMAR SPA - VIW20462.N Fuoriporta RFID connesso IoT Next - 20462.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Max. Anzahl der Personen - 200
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352659896
Artikelnummer
VIW20462.N
Herstellernummer
20462.N
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Max. Anzahl der Personen:
200
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230.01 V
Betriebsspannung bei DC:
230...230.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230.01 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Breite:
44.9 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
41.5 mm


