Startseite

VIMAR SPA - VIW20457 Lettore transponder esterno KNX grigio - 20457

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20457 Lettore transponder esterno KNX grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352373679

Artikelnummer

VIW20457

Herstellernummer

20457

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di smart card, uscita a relè in scambio 8 A 24V, alimentazione 12/24 V~ 50-60 Hz e 12/24 V d.c. (SELV), grigio - 3moduli. Fornito senza smart card