VIMAR SPA - VIW20453.N Lettore transponder verticale KNX Next - 20453.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - Silber
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352373662
Artikelnummer
VIW20453.N
Herstellernummer
20453.N
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


